Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbleiterrelais, 12-30 VDC, 24-500 VAC, 40 A, DIN-Schiene, SW960330


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halbleiterrelais, 12-30 VDC, 24-500 VAC, 40 A, DIN-Schiene, SW960330
Halbleiterrelais, 12-30 VDC, 24-500 VAC, 40 A, DIN-Schiene, SW960330
Artikel-Nr.:
     4502-45P4991
Hersteller:
     celduc relais
Herst.-Nr.:
     SW960330
EAN/GTIN:
     3760283306189
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Triac
Wendelastrelais
Halbleiterrelais, SW960330, Celduc Relais Der SW960330 ist für die Steuerung und Richtungsumkehr eines Drehstrommotors ohne direkten dritten Schenkel (zwei Schenkel) konzipiert. Direkt auf einer DIN-Schiene montiert, kann dieses Produkt mit einem maximalen Halbleiterstrom von 50 Ampere (rms) einen Motor mit einem Nennstrom von 4,5 Ampere (rms) steuern, wobei der Anlauf- und Umkehrstrom berücksichtigt wird.
Weitere Informationen:
LED-Anzeige:
Ja
Montage:
DIN-Schiene
Nennstrom:
40 A
Spannung:
24-500 VAC
Steuerspannung:
12-30 VDC
Ursprungsland:
FR
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: wendelastrelais, Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay, Lastrelais, Solid State Relais, SSR
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 199,08*
€ 242,33*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 204,24*
€ 242,34*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 284,19*
€ 324,26*
Frei Haus
ab € 280,71*
€ 335,48*
€ 6,90*
ab € 225,48*
€ 338,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,34*
€ 288,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,38*
€ 274,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,93*
€ 267,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,44*
€ 256,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,24*
€ 243,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.