Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Magnet, Ferrit, 5x34 mm, UF341605


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnet, Ferrit, 5x34 mm, UF341605
Magnet, Ferrit, 5x34 mm, UF341605
Artikel-Nr.:
     4502-45P5016
Hersteller:
     celduc relais
Herst.-Nr.:
     UF341605
EAN/GTIN:
     3760283303577
Suchbegriffe:
Rundmagnet
rundmagnet
Ferrit-Magnet, UF341605, Celduc Relais Ferritmagnet, Durchmesser: 34 x 16 x 5 mm, rote Abdeckung
Weitere Informationen:
Durchmesser:
34 mm
Höhe:
5 mm
Material:
Ferrit
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Magnet, Permanent-Magnet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,26*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.