Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbleiterrelais, 150-240 VDC, nullspannungsschaltend, 12-440 VAC, 5 A, DIN-Schi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halbleiterrelais, 150-240 VDC, nullspannungsschaltend, 12-440 VAC, 5 A, DIN-Schi
Halbleiterrelais, 150-240 VDC, nullspannungsschaltend, 12-440 VAC, 5 A, DIN-Schi
Artikel-Nr.:
     4502-45P5053
Hersteller:
     celduc relais
Herst.-Nr.:
     XKA90440
EAN/GTIN:
     3760283307933
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Interface-Relais
Interfacerelais
Halbleiterrelais, XKA90440, Celduc Relais Halbleiterrelais für DIN-Schienenbefestigung. Features * Steuerungsvisualisierung durch LED * Integrierte Klemmspannung * Hohe Immunität
Weitere Informationen:
LED-Anzeige:
Ja
Montage:
DIN-Schiene
Nennstrom:
5 A
Schaltart:
nullspannungsschaltend
Spannung:
12-440 VAC
Steuerspannung:
150-240 VDC
Ursprungsland:
FR
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Koppelrelais, Triac, interface relais, Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay, Lastrelais, Solid State Relais, SSR
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 33,85*
€ 47,17*
Lager 4502
10
Frei Haus
ab € 52,93*
€ 58,89*
1
€ 6,90*
ab € 39,63*
€ 70,10*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 58,89*
€ 70,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,70*
€ 68,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 57,64*
€ 68,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,93*
€ 62,99
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 588,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.