Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramik-Kondensator, 500 nF, 700 V (DC), ±20 %, SMD, B58031U7504M062


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keramik-Kondensator, 500 nF, 700 V (DC), ±20 %, SMD, B58031U7504M062
Keramik-Kondensator, 500 nF, 700 V (DC), ±20 %, SMD, B58031U7504M062
Keramik-Kondensator, 500 nF, 700 V (DC), ±20 %, SMD, B58031U7504M062
Artikel-Nr.:
     4502-46D1439
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B58031U7504M062
EAN/GTIN:
     4099879762528
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kondensator, B58031U7504M062, EPCOS Kondensator für schnell schaltende Halbleiter
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD
Kapazität:
500 nF
Länge:
7.4 mm
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennspannung (DC):
700 V
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
AT
Gewicht:
0.00009 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, keramikkondensator smd, vielschicht keramikkondensator, keramikkondensator tdk, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, MLCC, CeraLink-Kondensator
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 2,74*
€ 3,46*
1000
€ 6,90*
ab € 2,99*
€ 3,76*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 3,06*
€ 4,51*
45 Tage
nicht lagernd
1000
Frei Haus
ab € 2,63*
€ 4,54*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.