Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder-Set, Größe H-A 10, 10-polig + PE , IP65, 75009626


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder-Set, Größe H-A 10, 10-polig + PE , IP65, 75009626
Steckverbinder-Set, Größe H-A 10, 10-polig + PE , IP65, 75009626
Artikel-Nr.:
     4502-46F735
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     75009626
EAN/GTIN:
     4044774419190
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
EPIC-Steckverbinder
Steckerset
Set bestehend aus Stifteinsatz und Gehäuse, Stecker-Kit, 75009626, LAPP KABEL Features * Schnelle Montagezeit * Mechanischer Widerstand * Robuste * Wasserdicht Anwendungen * Industriemaschinen und Anlagenbau * Maschinen- und Anlagenbau * Steuerungstechnik * Elektronisches Labor
Weitere Informationen:
Ausführung:
Steckverbinder-Set
Gehäusegröße:
H-A 10
Gehäusematerial:
Zinkdruckguss
Kabelausgang:
M20, abgewinkelt
Kontaktanschluss:
Schraubanschluss
Polzahl:
10-polig
Schutzart (IP):
IP65
Verriegelung:
Längsbügelverriegelung
PE-Kontakt:
Ja
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.1782 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: tüllengehäuse epic, emv gehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, Rechtecksteckverbinder-Kit, Stecker, Schwere Steckverbindung
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,00*
ab € 13,26*
€ 18,47*
20 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,99*
ab € 13,18*
€ 18,59*
pro Stück
€ 3,90*
ab € 15,03*
€ 20,70*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 19,09*
€ 25,76*
Lager 4502
pro Stück
€ 6,90*
ab € 19,80*
€ 25,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 19,80* pro Satz)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
75009627
ab € 11,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.