Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckkappe, für Stecker/Buchse, 163/5 ABK


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abdeckkappe, für Stecker/Buchse, 163/5 ABK
Abdeckkappe, für Stecker/Buchse, 163/5 ABK
Abdeckkappe, für Stecker/Buchse, 163/5 ABK
Artikel-Nr.:
     4502-46F790
Hersteller:
     Adels Contact
Herst.-Nr.:
     163/5 ABK
EAN/GTIN:
     4028012100170
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckung
Kappe
Abdeckkappe
Abdeckkappen Typ 163. Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Kabelauslass): 163/5 ABK, 5polig, 7,6 bis 9,8 mm
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Stecker/Buchse
Zubehörart:
Abdeckkappe
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00672 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 178,30*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,3566* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 227,00*
€ 270,13
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 226,55*
€ 269,5945
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 211,41*
€ 251,5779
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 193,70*
€ 230,503
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 178,30*
€ 212,177
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.