Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zugentlastung, für Stecker/Buchse, 163/5 ZEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zugentlastung, für Stecker/Buchse, 163/5 ZEL
Zugentlastung, für Stecker/Buchse, 163/5 ZEL
Zugentlastung, für Stecker/Buchse, 163/5 ZEL
Artikel-Nr.:
     4502-46F794
Hersteller:
     Adels Contact
Herst.-Nr.:
     163/5 ZEL
EAN/GTIN:
     4028012100156
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
zugentlastung
Zugentlastungen Typ 163. Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Abmantellänge): 163/5 ZEL, 5polig, 42 mm
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Stecker/Buchse
Zubehörart:
Zugentlastung
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0072 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,75*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.