| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-46F8254 Herst.-Nr.: 770-360 EAN/GTIN: 4050821117896 |
| | |
|
| | |
| Zubehör für Gerätesteckverbindungen Serie Winsta Midi. Typ: 770-360, Verschlussstück für Stecker, 5-polig, teilbar Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Stecker | Zubehörart: | Abdeckkappe | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.00074 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 0,5905* | € 0,7605* | | | | | 22 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,60* | € 0,77* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,6012* | € 0,7712* | | | | | 14 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,60365* | € 0,77365* | | | | Lager 4502 | | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 0,79* | € 1,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|