Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungshalter, 5 x 20 mm, 20 A, 250 V, Panelmontage, 502640


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungshalter, 5 x 20 mm, 20 A, 250 V, Panelmontage, 502640
Sicherungshalter, 5 x 20 mm, 20 A, 250 V, Panelmontage, 502640
Artikel-Nr.:
     4502-46G168
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     502640
EAN/GTIN:
     4251783515892
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Geschlossener Sicherungshalter, 502.640, ESKA Erich Schweizer Geschlossener Sicherungshalter, 45,7 x 15 mm, 250 V, cURus: 20 A, VDE: 10 A, für 5 x 20 mm-Sicherungseinsätze.
Weitere Informationen:
Ausführung der Kappe:
Schlitz
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Panelmontage
Einbaudurchmesser:
12.7 mm
Für Sicherung:
5 x 20 mm
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
20 A
Schutzart (IP):
IP40
Ursprungsland:
RO
Gewicht:
0.006 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 1,18*
€ 2,34*
€ 6,90*
ab € 0,91*
€ 2,37*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.