Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermischer Geräteschutzschalter, 1-polig, 0.5 A, 48 V (DC), 240 V (AC), Flachst


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermischer Geräteschutzschalter, 1-polig, 0.5 A, 48 V (DC), 240 V (AC), Flachst
Thermischer Geräteschutzschalter, 1-polig, 0.5 A, 48 V (DC), 240 V (AC), Flachst
Artikel-Nr.:
     4502-46G3508
Herst.-Nr.:
     105-P10-0,5A
EAN/GTIN:
     4099891572648
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
geräteschutzschalter
Schutzschalter thermisch, 105-P10-0,5A, E-T-A Einpolige, thermische Schutzschalter in Kleinbauweise. Zuverlässiges Schaltverhalten durch Sprungschaltmechanismus und unbeeinflussbare Freiauslösung. Anwendungen * Handwerkzeuge * Haushaltsgeräte * Überstromschutz von Leiterbahnen gedruckter Schaltungen * Wasserfahrzeuge * Reisemobile
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flachstecker 6,3 x 0,8 mm
Befestigungsart:
Snap-in
Betätiger:
Druckknopf
Nennspannung (AC):
240 V
Nennspannung (DC):
48 V
Nennstrom:
0.5 A
Polzahl:
1-polig
Schutzart (IP):
IP40
Ursprungsland:
TN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Haustechnik, Geräteschutz, Schalter, Schutzschalter, Sicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,62*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.