Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermischer Schutzschalter, 1-polig, 50 A, 28 V (DC), 230 V (AC), Schraubanschlu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermischer Schutzschalter, 1-polig, 50 A, 28 V (DC), 230 V (AC), Schraubanschlu
Thermischer Schutzschalter, 1-polig, 50 A, 28 V (DC), 230 V (AC), Schraubanschlu
Artikel-Nr.:
     4502-46G3676
Herst.-Nr.:
     482-G211-K1M1-A1S0-50A
EAN/GTIN:
     4099891574208
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schutzschalter
schutzschalter 50a
schutzschalter
schutzschalter 1 pol
Thermischer Leistungsschutzschalter, 482-G211-K1M1-A1S0-50A, E-T-A Einpoliger, thermischer Schutzschalter mit Gewindehalsbefestigung, Druck/Zug-Betätigung, hohem Schaltvermögen und wahlweise Hilfskontakten. Zuverlässiges Schaltverhalten durch Sprungschaltmechanismus und unbeeinflussbare Freiauslösung. Applications * Niederspannungs-Bordnetzsysteme für alle Arten von Fahrzeugen zu Lande, zu Wasser und in der Luft * Batteriebetriebene Maschinen * Prozesskontrolle
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Befestigungsart:
Gewindebefestigung
Betätiger:
Druckknopf
Nennspannung (AC):
230 V
Nennspannung (DC):
28 V
Nennstrom:
50 A
Polzahl:
1-polig
Schutzart (IP):
IP40
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Regler, Steuerbox, Steuergerät, Steuerung, Temperaturregler, Thermoregler, Bimetallschalter, Temperaturschalter, Thermoschalter, Thermische Schutzschalter, Haustechnik, Geräteschutz, Geräteschutzschalter, Schalter, Sicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,52*
€ 150,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,82*
€ 149,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,82*
€ 143,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,17*
€ 137,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,57*
€ 118,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.