| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-46G3825 Herst.-Nr.: 104-PR3-0,1A EAN/GTIN: 4099891574482 |
| | |
|
| | |
| Schutzschalter thermisch, 104-PR3-0,1A, E-T-A Einpolige, thermische Schutzschalter in Kleinbauweise. Zuverlässiges Schaltverhalten durch Sprungschaltmechanismus und unbeeinflussbare Freiauslösung. Anwendungen * Handwerkzeuge * Haushaltsgeräte * Überstromschutz von Leiterbahnen gedruckter Schaltungen * Wasserfahrzeuge * Reisemobile Weitere Informationen: | | Anschluss: | Lötstifte | Befestigungsart: | Leiterplattenmontage | Betätiger: | Druckknopf | Nennspannung (AC): | 240 V | Nennspannung (DC): | 48 V | Nennstrom: | 0.1 A | Polzahl: | 1-polig | Schutzart (IP): | IP40 | Ursprungsland: | TN | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Regler, Steuerbox, Steuergerät, Steuerung, Temperaturregler, Thermoregler, Bimetallschalter, Temperaturschalter, Thermoschalter, Thermische Schutzschalter, Haustechnik, Geräteschutz, Schalter, Schutzschalter, Sicherung |
| | |
| |