Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermischer Geräteschutzschalter, 1-polig, 0.3 A, 48 V (DC), 240 V (AC), Lötstif


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermischer Geräteschutzschalter, 1-polig, 0.3 A, 48 V (DC), 240 V (AC), Lötstif
Thermischer Geräteschutzschalter, 1-polig, 0.3 A, 48 V (DC), 240 V (AC), Lötstif
Artikel-Nr.:
     4502-46G3827
Herst.-Nr.:
     104-PR3-0,3A
EAN/GTIN:
     4099891574505
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
geräteschutzschalter 0,3a
geräteschutzschalter
Schutzschalter thermisch, 104-PR3-0,3A, E-T-A Einpolige, thermische Schutzschalter in Kleinbauweise. Zuverlässiges Schaltverhalten durch Sprungschaltmechanismus und unbeeinflussbare Freiauslösung. Anwendungen * Handwerkzeuge * Haushaltsgeräte * Überstromschutz von Leiterbahnen gedruckter Schaltungen * Wasserfahrzeuge * Reisemobile
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstifte
Befestigungsart:
Leiterplattenmontage
Betätiger:
Druckknopf
Nennspannung (AC):
240 V
Nennspannung (DC):
48 V
Nennstrom:
0.3 A
Polzahl:
1-polig
Schutzart (IP):
IP40
Ursprungsland:
TN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Regler, Steuerbox, Steuergerät, Steuerung, Temperaturregler, Thermoregler, Bimetallschalter, Temperaturschalter, Thermoschalter, Thermische Schutzschalter, Haustechnik, Geräteschutz, Schalter, Schutzschalter, Sicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,18*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 250 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.