Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermischer Geräteschutzschalter, 1-polig, 1 A, 48 V (DC), 240 V (AC), Flachstec


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermischer Geräteschutzschalter, 1-polig, 1 A, 48 V (DC), 240 V (AC), Flachstec
Thermischer Geräteschutzschalter, 1-polig, 1 A, 48 V (DC), 240 V (AC), Flachstec
Artikel-Nr.:
     4502-46G3858
Herst.-Nr.:
     106-M2-P10-1A
EAN/GTIN:
     4099891574819
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
geräteschutzschalter 1a
geräteschutzschalter
Schutzschalter thermisch, 106-M2-P10-1A, E-T-A Einpolige, thermische Schutzschalter in Kleinbauweise. Zuverlässiges Schaltverhalten durch Sprungschaltmechanismus und unbeeinflussbare Freiauslösung. Anwendungen * Handwerkzeuge * Haushaltsgeräte * Überstromschutz von Leiterbahnen gedruckter Schaltungen * Wasserfahrzeuge * Reisemobile
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flachstecker 6,3 x 0,8 mm
Befestigungsart:
Gewindebefestigung
Betätiger:
Druckknopf
Nennspannung (AC):
240 V
Nennspannung (DC):
48 V
Nennstrom:
1 A
Polzahl:
1-polig
Schutzart (IP):
IP40
Ursprungsland:
TN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Regler, Steuerbox, Steuergerät, Steuerung, Temperaturregler, Thermoregler, Bimetallschalter, Temperaturschalter, Thermoschalter, Thermische Schutzschalter, Haustechnik, Geräteschutz, Schalter, Schutzschalter, Sicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,40*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 250 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.