Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermisch-magnetischer Schutzschalter, 1-polig, 0.3 A, 65 V (DC), 240 V (AC), Fl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermisch-magnetischer Schutzschalter, 1-polig, 0.3 A, 65 V (DC), 240 V (AC), Fl
Thermisch-magnetischer Schutzschalter, 1-polig, 0.3 A, 65 V (DC), 240 V (AC), Fl
Artikel-Nr.:
     4502-46G3968
Herst.-Nr.:
     3500-P10-SI-0,3A
EAN/GTIN:
     4099891575588
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schutzschalter
schutzschalter thermisch
schutzschalter
Schutzschalter thermisch-magnetisch, 3500-P10-SI-0,3A, E-T-A Einpoliger, thermisch-magnetischer Schutzschalter mit Handauslöser, Flanschbefestigung, Hilfskontakt und Signalkontakten. Anwendungen * Kontrollsysteme * Instrumentierung * Medizinische Ausrüstungen * Werkzeugmaschinen * Robotik * Kommunikationssysteme
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flachstecker 6,3 x 0,8 mm
Befestigungsart:
Flanschmontage
Betätiger:
Druckknopf
Nennspannung (AC):
240 V
Nennspannung (DC):
65 V
Nennstrom:
0.3 A
Polzahl:
1-polig
Schutzart (IP):
IP40
Ursprungsland:
ID
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Regler, Steuerbox, Steuergerät, Steuerung, Temperaturregler, Thermoregler, Bimetallschalter, Temperaturschalter, Thermoschalter, Thermische Schutzschalter, Haustechnik, Geräteschutz, Geräteschutzschalter, Schalter, Sicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,09*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 48,35*
€ 57,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,05*
€ 57,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 45,78*
€ 54,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 43,42*
€ 51,67
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 40,09*
€ 47,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.