Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermisch-magnetischer Schutzschalter, 1-polig, 0.5 A, 65 V (DC), 240 V (AC), Fl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermisch-magnetischer Schutzschalter, 1-polig, 0.5 A, 65 V (DC), 240 V (AC), Fl
Thermisch-magnetischer Schutzschalter, 1-polig, 0.5 A, 65 V (DC), 240 V (AC), Fl
Artikel-Nr.:
     4502-46G4010
Herst.-Nr.:
     3900-P10-SI-0,5A
EAN/GTIN:
     4099891576004
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schutzschalter
schutzschalter thermisch
schutzschalter
Schutzschalter thermisch-magnetisch, 3900-P10-SI-0,5A, E-T-A Einpoliger, thermisch-magnetischer, widerstandsarmer Schutzschalter mit Handauslöser, Flanschbefestigung, Hilfskontakt und Signalkontakten. Anwendungen * Prozessleitsysteme * Instrumentierung * Kommunikationssysteme * Schienenfahrzeuge
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flachstecker 6,3 x 0,8 mm
Befestigungsart:
Stecksockelmontage
Betätiger:
Druckknopf
Nennspannung (AC):
240 V
Nennspannung (DC):
65 V
Nennstrom:
0.5 A
Polzahl:
1-polig
Schutzart (IP):
IP40
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Regler, Steuerbox, Steuergerät, Steuerung, Temperaturregler, Thermoregler, Bimetallschalter, Temperaturschalter, Thermoschalter, Thermische Schutzschalter, Haustechnik, Geräteschutz, Geräteschutzschalter, Schalter, Sicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,87*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 78,41*
€ 93,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,75*
€ 92,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 72,36*
€ 86,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 69,38*
€ 82,56
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 67,87*
€ 80,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.