Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Schutzschalter
>
Artikel
Thermischer Schutzschalter, 1-polig, 7 A, 48 V (DC), 240 V (AC), Flachstecker 6,
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-46G4119
Hersteller:
E-T-A Elektrotechnische Apparate
Herst.-Nr.:
1140-F111-P1M1-7A
EAN/GTIN:
4099891576820
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schutzschalter
schutzschalter thermisch 7a
schutzschalter thermisch
schutzschalter
Schutzschalter thermisch, 1140-F111-P1M1-7A, E-T-A Einpolige, thermische Schutzschalter in Kleinbauweise. Zuverlässiges Schaltverhalten durch Sprungschaltmechanismus und unbeeinflussbare Freiauslösung. Anwendungen * Motoren * Transformatoren * Hubmagnete * Handgehaltene Maschinen und Geräte
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flachstecker 6,3 x 0,8 mm
Befestigungsart:
Snap-in
Betätiger:
Druckknopf
Nennspannung (AC):
240 V
Nennspannung (DC):
48 V
Nennstrom:
7 A
Polzahl:
1-polig
Schutzart (IP):
IP40
Ursprungsland:
TN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Elektromechanik
>
Sicherungen
>
Geräteschutzschalter
Weitere Suchbegriffe:
Automation
,
Steuerungen und Industrielle Kommunikation
,
Regler
,
Steuerbox
,
Steuergerät
,
Steuerung
,
Temperaturregler
,
Thermoregler
,
Bimetallschalter
,
Temperaturschalter
,
Thermoschalter
,
Thermische Schutzschalter
,
Haustechnik
,
Geräteschutz
,
Geräteschutzschalter
,
Schalter
,
Sicherung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,22*
Preis gilt ab 25.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 250 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen