Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermischer Schutzschalter, 1-polig, 4 A, 48 V (DC), 240 V (AC), Flachstecker 6,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermischer Schutzschalter, 1-polig, 4 A, 48 V (DC), 240 V (AC), Flachstecker 6,
Thermischer Schutzschalter, 1-polig, 4 A, 48 V (DC), 240 V (AC), Flachstecker 6,
Artikel-Nr.:
     4502-46G4129
Herst.-Nr.:
     1140-G011-P1M1-4A
EAN/GTIN:
     4099891576929
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schutzschalter
schutzschalter thermisch 4a
schutzschalter thermisch
schutzschalter
Schutzschalter thermisch, 1140-G011-P1M1-4A, E-T-A Einpolige, thermische Schutzschalter in Kleinbauweise. Zuverlässiges Schaltverhalten durch Sprungschaltmechanismus und unbeeinflussbare Freiauslösung. Anwendungen * Motoren * Transformatoren * Hubmagnete * Handgehaltene Maschinen und Geräte
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flachstecker 6,3 x 0,8 mm
Befestigungsart:
Panelmontage
Betätiger:
Druckknopf
Nennspannung (AC):
240 V
Nennspannung (DC):
48 V
Nennstrom:
4 A
Polzahl:
1-polig
Schutzart (IP):
IP40
Ursprungsland:
TN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Regler, Steuerbox, Steuergerät, Steuerung, Temperaturregler, Thermoregler, Bimetallschalter, Temperaturschalter, Thermoschalter, Thermische Schutzschalter, Haustechnik, Geräteschutz, Geräteschutzschalter, Schalter, Sicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,15*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 250 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.