| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-46G4536 Herst.-Nr.: 482-G212-K1M1-A1S1-4A EAN/GTIN: 4099891577452 |
| | |
|
| | |
| Thermischer Leistungsschutzschalter, 482-G212-K1M1-A1S1-4A, E-T-A Einpoliger, thermischer Schutzschalter mit Gewindehalsbefestigung, Druck/Zug-Betätigung, hohem Schaltvermögen und wahlweise Hilfskontakten. Zuverlässiges Schaltverhalten durch Sprungschaltmechanismus und unbeeinflussbare Freiauslösung. Applications * Niederspannungs-Bordnetzsysteme für alle Arten von Fahrzeugen zu Lande, zu Wasser und in der Luft * Batteriebetriebene Maschinen * Prozesskontrolle Weitere Informationen: | | Anschluss: | Schraubanschluss | Befestigungsart: | Gewindebefestigung | Betätiger: | Druckknopf | Nennspannung (AC): | 230 V | Nennspannung (DC): | 28 V | Nennstrom: | 4 A | Polzahl: | 1-polig | Schutzart (IP): | IP40 | Ursprungsland: | DE | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Regler, Steuerbox, Steuergerät, Steuerung, Temperaturregler, Thermoregler, Bimetallschalter, Temperaturschalter, Thermoschalter, Thermische Schutzschalter, Haustechnik, Geräteschutz, Geräteschutzschalter, Schalter, Sicherung |
| | |
| |