Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermischer Geräteschutzschalter, 1-polig, 0.5 A, 28 V (DC), 250 V (AC), Flachst


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermischer Geräteschutzschalter, 1-polig, 0.5 A, 28 V (DC), 250 V (AC), Flachst
Thermischer Geräteschutzschalter, 1-polig, 0.5 A, 28 V (DC), 250 V (AC), Flachst
Artikel-Nr.:
     4502-46G481
Herst.-Nr.:
     2-5000-P10-H-0,5A
EAN/GTIN:
     4099891577506
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
geräteschutzschalter
Schutzschalter thermisch, 2-5000-P10-H-0,5A, E-T-A Einpoliger thermischer Schutzschalter mit Druckknopf-Rückstellung, auslösefreiem Schnappmechanismus, ohne Auslösung. Ausgestattet mit Flansch für den Schalttafeleinbau. Anwendungen * Motoren * Transformatoren * Hubmagnete * Batterieladegeräte * Stromversorgungen * Haushaltsgeräte * Büromaschinen
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flachstecker 6,3 x 0,8 mm
Befestigungsart:
Flanschmontage
Betätiger:
Druckknopf
Nennspannung (AC):
250 V
Nennspannung (DC):
28 V
Nennstrom:
0.5 A
Polzahl:
1-polig
Schutzart (IP):
IP40
Ursprungsland:
TN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Regler, Steuerbox, Steuergerät, Steuerung, Temperaturregler, Thermoregler, Bimetallschalter, Temperaturschalter, Thermoschalter, Thermische Schutzschalter, Haustechnik, Geräteschutz, Schalter, Schutzschalter, Sicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,60*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.