Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermischer Geräteschutzschalter, 1-polig, M-Charakteristik, 80 A, 50 V (DC), 24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermischer Geräteschutzschalter, 1-polig, M-Charakteristik, 80 A, 50 V (DC), 24
Thermischer Geräteschutzschalter, 1-polig, M-Charakteristik, 80 A, 50 V (DC), 24
Artikel-Nr.:
     4502-46G5559
Herst.-Nr.:
     4130-G211-K4M1-80A
EAN/GTIN:
     4099891577780
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
geräteschutzschalter
Leistungsstarker thermischer Schutzschalter, 4130-G211-K4M1-80A, E-T-A Einpoliger Hochleistungs-Thermoschutzschalter mit rücksetzbarem, auslösefreiem Schnappmechanismus. Konzipiert für die Schalttafelmontage mit Gewindehals und für Anwendungen mit hohen Fehlerstromschaltanforderungen. Anwendungen * Motoren * Transformatoren * Hubmagnete * Batterieladegeräte * Stromversorgungen * Geräte * Maschinenpark
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Auslösecharakteristik:
M
Befestigungsart:
Gewindebefestigung
Betätiger:
Druckknopf
Nennspannung (AC):
240 V
Nennspannung (DC):
50 V
Nennstrom:
80 A
Polzahl:
1-polig
Schutzart (IP):
IP40
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Regler, Steuerbox, Steuergerät, Steuerung, Temperaturregler, Thermoregler, Bimetallschalter, Temperaturschalter, Thermoschalter, Thermische Schutzschalter, Haustechnik, Geräteschutz, Schalter, Schutzschalter, Sicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,11*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 40,96*
€ 48,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,88*
€ 48,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 39,06*
€ 46,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 37,68*
€ 44,84
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 34,11*
€ 40,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.