Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung, für Sicherungshalter FX0267/FX0321, 12760


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckung, für Sicherungshalter FX0267/FX0321, 12760
Abdeckung, für Sicherungshalter FX0267/FX0321, 12760
Artikel-Nr.:
     4502-46G6102
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     12760
EAN/GTIN:
     4099889174489
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
sicherungshalter bulgin
sicherungshalter
Isolierabdeckung, 12760, BULGIN Diese Abdeckung isoliert die stromführenden Teile des Sicherungshalters.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Sicherungshalter FX0267/FX0321
Zubehörart:
Abdeckung
Ursprungsland:
TN
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Abdeckung, Kappe, Sicherungshalterkappe, Sicherungshalterschutzabdeckung, Sicherungshalterschutzkappe, Sicherung, Sicherungshalter-Zubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
162
Frei Haus
ab € 0,61*
€ 0,86*
1 Tag
1100
10
€ 14,99*
ab € 0,462*
€ 0,954*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 162 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
Mindestbestellmenge: 162 Stück ( entspricht € 139,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
FX0321
ab € 0,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.