| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4502-46G710 Herst.-Nr.: 01.00336 EAN/GTIN: 4099889127959 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | KFZ-Sicherungshalter Typ Eska FHAC002. Als Leitungssicherungshalter, wasserdicht; Bemessungsstrom: 30 A, Bemessungsspannung: 32 V, Leitungsquerschnitt: 4,0 mm², AWG 12. Typ: 01.00336, KFZ-Sicherungshalter Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anschluss: | Drahtanschluss | Ausführung: | geschlossen | Für Sicherung: | FKS | Nennspannung: | 32 V | Nennstrom: | 30 A | Schutzart (IP): | IP30 | Ursprungsland: | TW | Gewicht: | 0.02499 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |