Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kfz-Sicherungshalter, FKS, 30 A, 80 V, Leiterplattenmontage, 350000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kfz-Sicherungshalter, FKS, 30 A, 80 V, Leiterplattenmontage, 350000
Kfz-Sicherungshalter, FKS, 30 A, 80 V, Leiterplattenmontage, 350000
Artikel-Nr.:
     4502-46G720
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     350000
EAN/GTIN:
     4099889127966
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auto Sicherungshalter
Autosicherungshalter
Fahrzeugsicherungshalter
KFZ-Sicherungshalter
KFZ-Sicherungshalter Typ Eska 350. Mit 2 x 4 Pins zum Einlöten; Bemessungsstrom: 30 A, Bemessungsspannung: 32 V. Typ: 350.000, Sicherungshalter
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Leiterplattenmontage
Für Sicherung:
FKS
Nennspannung:
80 V
Nennstrom:
30 A
Schutzart (IP):
IP20
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0028 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsdose KFZ, Sicherungshalter KFZ, Sicherungshalter, sicherungshalter 30a, sicherungshalter, eska sicherungshalter, Sicherung, Flachsicherungshalter, Kfz-Sicherungshalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 0,94*
€ 2,36*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 1,05*
€ 2,45*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.