Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kfz-Sicherungshalter, FKS, 30 A, 80 V, Leiterplattenmontage, 380000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kfz-Sicherungshalter, FKS, 30 A, 80 V, Leiterplattenmontage, 380000
Kfz-Sicherungshalter, FKS, 30 A, 80 V, Leiterplattenmontage, 380000
Kfz-Sicherungshalter, FKS, 30 A, 80 V, Leiterplattenmontage, 380000
Artikel-Nr.:
     4502-46G725
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     380000
EAN/GTIN:
     4099889127973
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auto Sicherungshalter
Autosicherungshalter
Fahrzeugsicherungshalter
KFZ-Sicherungshalter
KFZ-Sicherungshalter Typ Eska 380. Mit 2 Pins zum Einlöten; Gehäuse: PA 66 (UL 94 V-0), Bemessungsstrom: 30 A, Bemessungsspannung: 42 V. Typ: 380.000, Sicherungshalter
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Leiterplattenmontage
Für Sicherung:
FKS
Nennspannung:
80 V
Nennstrom:
30 A
Schutzart (IP):
IP20
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00283 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsdose KFZ, Sicherungshalter KFZ, Sicherungshalter, sicherungshalter, Sicherung, Flachsicherungshalter, Kfz-Sicherungshalter
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 0,709*
€ 1,039*
9 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 0,7165*
€ 1,0405*
10
€ 3,90*
ab € 0,802*
€ 1,172*
3
€ 4,00*
ab € 0,59*
€ 1,20*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,72*
€ 1,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kunzer
7FPS01
ab € 11,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.