Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kfz-Sicherungshalter, FKS/ATO, 80 V, 17861150001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kfz-Sicherungshalter, FKS/ATO, 80 V, 17861150001
Kfz-Sicherungshalter, FKS/ATO, 80 V, 17861150001
Artikel-Nr.:
     4502-46G802
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     17861150001
EAN/GTIN:
     4099889128017
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auto Sicherungshalter
Autosicherungshalter
Fahrzeugsicherungshalter
KFZ-Sicherungshalter
Einzelteile. Typ: 178.6115.0001, Gehäuse schwarz
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Ausführung:
offen
Für Sicherung:
FKS/ATO
Nennspannung:
80 V
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsdose KFZ, Sicherungshalter KFZ, Sicherungshalter, sicherungshalter, Sicherung, Feinsicherungshalter, Flachsicherungshalter, Kfz-Sicherungshalter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 6,90*
ab € 2,32*
€ 2,89*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 2,28*
€ 3,58*
46 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 1,58*
€ 4,16*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Littelfuse
178.6125.0001
ab € 1,03*
Zubehör
Littelfuse
17861161001
ab € 0,79*
Zubehör
Littelfuse
178.6116.2501
ab € 0,79*
Zubehör
Littelfuse
178.6116.6001
ab € 1,005*
Zubehör
Littelfuse
178.6105.0001
ab € 2,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.