| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-46G814 Herst.-Nr.: 17861920001 EAN/GTIN: 4099889174632 |
| | |
|
| | |
| Passende Halterungen (2 Teile, rechts mit Rastnase, links ohne Rastnase) bitte separat bestellen, Sicherungshalter für FKS-Flachsicherungen Serie FKH Typ Littelfuse/Pudenz 178.61. Mit Steckanschlüssen; Material Anschlüsse: Cu-Legierung, verzinnt, Gehäuse und Adapter: Thermoplast, Nennstrom: max. 30 A, Nennspannung: max. 80 V. Für den Sicherungshalter sind Halterungen lieferbar. Es werden dazu zwei Teile (rechts mit Rastnase, links ohne Rastnase) benötigt, die einzeln zu bestellen sind. Typ: 178.6192.000, Halterung links o. Rastnase Weitere Informationen: | | Ausführung: | links | Geeignet für: | Sicherungshalter FKH | Zubehörart: | Halterung | Ursprungsland: | MX | Gewicht: | 0.00268 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Befestigungs- und Montagezubehör, Befestigung, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Sicherung, Sicherungshalter-Zubehör |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 500 | | € 6,90* | ab € 1,29* | € 1,60* | | | | Lager 4502 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,58* | € 2,47* | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,04* | € 3,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|