Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsset, schwarz, 6116985


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Befestigungsset, schwarz, 6116985
Befestigungsset, schwarz, 6116985
Befestigungsset, schwarz, 6116985
Befestigungsset, schwarz, 6116985
Artikel-Nr.:
     4502-46P2111
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6116985
EAN/GTIN:
     4012195714392
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigungs- und Montagezubehör
Befestigung
Montagezubehör
Befestigungszubehör
Befestigungset , 6116985, OBO Bettermann Das 6116985 ist ein Befestigungsset für die feste Montage einer Deskbox, Typ DB, unter der Tischplatte. Dieses Produkt wird über eine Bohrung (Ø10 mm) in der Tischplatte montiert.
Weitere Informationen:
Abschaltbar:
Nein
Breite:
24 mm
Farbe:
schwarz
Länge:
43.5 mm
Master-Slave:
Nein
Tiefe:
40 mm
Überspannungsschutz:
Nein
USB-Anschluss:
Nein
Gewicht:
0.029 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 11,26*
€ 16,06*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 11,35*
€ 16,19*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 11,19*
€ 16,37*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,68*
€ 16,67*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 15,11*
€ 21,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.