Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestange, M6, Ø 6 mm, 1000 mm, Edelstahl, DIN 976, 3141482


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestange, M6, Ø 6 mm, 1000 mm, Edelstahl, DIN 976, 3141482
Gewindestange, M6, Ø 6 mm, 1000 mm, Edelstahl, DIN 976, 3141482
Artikel-Nr.:
     4502-46P2417
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3141482
EAN/GTIN:
     4012161992915
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewindestange
gewindestange edelstahl m6
din 976
Gewindestange, 3141482, OBO Bettermann Gewindestange nach DIN 976, Edelstahl, rostfrei.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestange
Durchmesser:
6 mm
Gewindegröße:
M6
Länge:
1000 mm
Material:
Edelstahl
Norm:
DIN 976
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: gewindestange m6, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.