Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Leuchtenklemme
>
Artikel
Leuchtenklemme, 2-polig, 0,5-2,5 mm², weiß, Steckanschluss, 24 A, LK 980-01/ 2 B
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-46P2471
Hersteller:
Adels Contact
Herst.-Nr.:
LK 980-01/ 2 BD N L
EAN/GTIN:
4028012102570
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchtenklemme
leuchtenklemme 2pol
leuchtenklemme
leuchtenklemme 2,5mm²
Klemmleiste, LK 980-01/ 2 BD N L, Adels-Contact Klemmenblock LK 980-01/2 B für Leuchten.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Steckanschluss
Ausführung:
Leuchtenklemme
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 20-14
Farbe:
weiß
Leiterquerschnitt:
0,5-2,5 mm²
Nennstrom:
24 A
Polzahl:
2-polig
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
0.064 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Steckverbinder
>
Anschlussklemmen
>
Verbindungsklemmen
Weitere Suchbegriffe:
Klemme und Anschlussmaterial
,
Klemme
,
Kabelverbinder
,
Leitungsklemme
,
Verbindungsklemme
,
Anschlussklemme
,
Lüsterklemme
,
Verbinder
,
Steckverbinder
,
Steckverbindung
,
Labor- und Messtechnik-Steckverbindung
,
Laborsteckverbinder
,
Laborsteckverbindung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 516,06*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 600 Stück (ab € 0,8601* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 634,842*
€ 755,46198
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 619,44*
€ 737,1336
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 593,052*
€ 705,73188
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 550,014*
€ 654,51666
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 516,06*
€ 614,1114
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen