Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 5-polig, RM 5 mm, abgewinkelt, grau, 10806005


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stiftleiste, 5-polig, RM 5 mm, abgewinkelt, grau, 10806005
Stiftleiste, 5-polig, RM 5 mm, abgewinkelt, grau, 10806005
Stiftleiste, 5-polig, RM 5 mm, abgewinkelt, grau, 10806005
Artikel-Nr.:
     4502-47F1156
Hersteller:
     WECO
Herst.-Nr.:
     10806005
EAN/GTIN:
     4099889997194
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste 5 polig
stiftleiste
Stiftleisten mit abgewinkelten Einlötstiften und Rastermaß 5,0 mm Typ 120-M. Mit Steckrichtung parallel zur Platine. Farbe: grau, Betriebsstrom: 12 A, Betriebsspannung: 600 V, Prüfspannung: min. 2,5 kV, Verschmutzungsklasse: 2, Gehäuse: PA 6.6, selbstverlöschend nach UL 94 V-0, Kriechstromfestigkeit (CTI): min. 600, Temperaturbeständigkeit: kurz +140 °C dauernd - 40 bis +80 °C, Buchsenkontakte: Zinnbronze verzinnt, Lötstifte: 1,0 x 1,0 mm, Messing verzinnt, Schraubkontakte: M 3, Stahl verzinkt, gelb chromatiert, Maße: Länge L = Polzahl x Rastermaß, Normen und Zulassungen: UL, CSA, u. a. Typ: 111/05, 5polig
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
bestückt
Brechbar:
Nein
Farbe:
grau
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
630 V
Nennstrom:
12 A
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
5-polig
Rastermaß:
5 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Leistensteckverbinder, Leistensteckverbindung, Stecker, Leiterplatten-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbindung, Leiterplattenverbinder, Platinensteckverbinder, Platinen-Steckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,66*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,7266* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 103,84*
€ 123,5696
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 102,47*
€ 121,9393
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 98,96*
€ 117,7624
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 88,51*
€ 105,3269
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 84,92*
€ 101,0548
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 72,66*
€ 86,4654
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WECO
10808005
ab € 1,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.