Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 4-polig, RM 5.08 mm, abgewinkelt, grau, 10806104


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 4-polig, RM 5.08 mm, abgewinkelt, grau, 10806104
Stiftleiste, 4-polig, RM 5.08 mm, abgewinkelt, grau, 10806104
Artikel-Nr.:
     4502-47F1204
Hersteller:
     WECO
Herst.-Nr.:
     10806104
EAN/GTIN:
     4099889997255
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste 4pol
stiftleiste
Stiftleisten mit abgewinkelten Einlötstiften und Rastermaß 5,08 mm Typ 121-M. Mit Steckrichtung parallel zur Platine. Farbe: grau, Betriebsstrom: 12 A, Betriebsspannung: 600 V, Prüfspannung: min. 2,5 kV, Verschmutzungsklasse: 2, Gehäuse: PA 6.6, selbstverlöschend nach UL 94 V-0, Kriechstromfestigkeit (CTI): min. 600, Temperaturbeständigkeit: kurz +140 °C dauernd - 40 bis +80 °C, Buchsenkontakte: Zinnbronze verzinnt, Lötstifte: 1,0 x 1,0 mm, Messing verzinnt, Schraubkontakte: M 3, Stahl verzinkt, gelb chromatiert, Maße: Länge L = Polzahl x Rastermaß, Normen und Zulassungen: UL, CSA, u. a. Typ: 111/04, 4polig
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
bestückt
Brechbar:
Nein
Farbe:
grau
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
630 V
Nennstrom:
12 A
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
4-polig
Rastermaß:
5.08 mm
Verriegelung:
Ja
Gewicht:
0.0016 kg
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Leistensteckverbinder, Leistensteckverbindung, Stecker, Leiterplatten-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbindung, Leiterplattenverbinder, Platinensteckverbinder, Platinen-Steckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,82*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WECO
10808104
ab € 0,8975*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.