Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
Stiftleiste
>
Artikel
Stiftleiste, 5-polig, RM 5.08 mm, abgewinkelt, grau, 10806105
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-47F1206
Hersteller:
WECO
Herst.-Nr.:
10806105
EAN/GTIN:
4099889997262
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste 5 polig
stiftleiste
Stiftleisten mit abgewinkelten Einlötstiften und Rastermaß 5,08 mm Typ 121-M. Mit Steckrichtung parallel zur Platine. Farbe: grau, Betriebsstrom: 12 A, Betriebsspannung: 600 V, Prüfspannung: min. 2,5 kV, Verschmutzungsklasse: 2, Gehäuse: PA 6.6, selbstverlöschend nach UL 94 V-0, Kriechstromfestigkeit (CTI): min. 600, Temperaturbeständigkeit: kurz +140 °C dauernd - 40 bis +80 °C, Buchsenkontakte: Zinnbronze verzinnt, Lötstifte: 1,0 x 1,0 mm, Messing verzinnt, Schraubkontakte: M 3, Stahl verzinkt, gelb chromatiert, Maße: Länge L = Polzahl x Rastermaß, Normen und Zulassungen: UL, CSA, u. a. Typ: 111/05, 5polig
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
bestückt
Brechbar:
Nein
Farbe:
grau
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
630 V
Nennstrom:
12 A
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
5-polig
Rastermaß:
5.08 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00156 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Steckverbinder
>
Platinen Steckverbinder und Verbindungssysteme
>
Steckverbindersysteme
Weitere Suchbegriffe:
Steckverbinder
,
Steckverbindung
,
Leistensteckverbinder
,
Leistensteckverbindung
,
Stecker
,
Leiterplatten-Steckverbinder
,
Leiterplattensteckverbindung
,
Leiterplattenverbinder
,
Platinensteckverbinder
,
Platinen-Steckverbindung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,83*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Buchsenleiste, 5-polig, RM 5.08 mm, gerade, grau, 10808105
WECO
10808105
ab € 1,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen