Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Stiftleiste
>
Artikel
Stiftleiste, 10-polig, RM 5 mm, abgewinkelt, schwarz, 10806360
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-47F1294
Hersteller:
WECO
Herst.-Nr.:
10806360
EAN/GTIN:
4099889997361
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste 10pol
stiftleiste
Stiftleisten mit Rastermaß 5,0 mm Typ Weco 120-M. Verwendbar mit Federleisten der Serie 120; Bemessungsstrom: 12 A, Gehäuse: PA HT, V-0, schwarz, Lötstifte: Messing, verzinnt, Temperaturbereich: –40 bis +105 °C, Löttemperatur (Reflow): max. +250 °C (15 bis 30 s). Ausführung mit abgewinkelten Lötstiften Typ 120-M-211-THR. Bemessungsspannung (Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad): 250 V (III/3), 320 V (III/2), 400 V (II/2), Bemessungsstoßspannung: 4,0 kV, Isolationsspannung (EN 60998-1): 250 V, Kriechstromfestigkeit: CTI 250, Isolierstoffgruppe: IIIa, Lötverfahren: Wellen- und Reflowlöten. Typ: 10.806.360, 10polig, 50 mm
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
bestückt
Brechbar:
Nein
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
630 V
Nennstrom:
12 A
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
10-polig
Rastermaß:
5 mm
Verriegelung:
Ja
Gewicht:
0.00472 kg
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Steckverbinder
>
Platinen Steckverbinder und Verbindungssysteme
>
Steckverbindersysteme
Weitere Suchbegriffe:
Steckverbinder
,
Steckverbindung
,
Leistensteckverbinder
,
Leistensteckverbindung
,
Stecker
,
Leiterplatten-Steckverbinder
,
Leiterplattensteckverbindung
,
Leiterplattenverbinder
,
Platinensteckverbinder
,
Platinen-Steckverbindung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,75*
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Buchsenleiste, 10-polig, RM 5 mm, gerade, grau, 10808010
WECO
10808010
ab € 237,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen