Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenleiste, 16-polig, RM 5.08 mm, gerade, grau, 10808116


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsenleiste, 16-polig, RM 5.08 mm, gerade, grau, 10808116
Buchsenleiste, 16-polig, RM 5.08 mm, gerade, grau, 10808116
Buchsenleiste, 16-polig, RM 5.08 mm, gerade, grau, 10808116
Artikel-Nr.:
     4502-47F1394
Hersteller:
     WECO
Herst.-Nr.:
     10808116
EAN/GTIN:
     4099889997583
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
buchsenleiste 16pol
buchsenleiste
buchsenleiste weco
Federleisten Typ Weco 120-A.../121-A. Mit Schraubanschluss; Nennquerschnitt: 1,5 qmm (AWG 26 - 14), max. 2,5 qmm, Abisolierlänge: 7,0 mm. Werte elektrisch und mechanisch wie Stiftleisten. Mit Rastermaß 5,08 mm Typ 121-A. Technische Merkmale (Typ, Polzahl): 111/16, 16polig
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Buchsenleiste
Bestückung:
bestückt
Brechbar:
Nein
Farbe:
grau
Kontaktart:
Buchse
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
630 V
Nennstrom:
12 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
16-polig
Rastermaß:
5.08 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.02583 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Leistensteckverbinder, Leistensteckverbindung, Buchse, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose, Leiterplatten-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbindung, Leiterplattenverbinder, Platinensteckverbinder, Platinen-Steckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.