Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

338, Batteriefach für 3 Mignonzellen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
338, Batteriefach für 3 Mignonzellen
338, Batteriefach für 3 Mignonzellen
338, Batteriefach für 3 Mignonzellen
Artikel-Nr.:
     4502-49H904
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     15.33.117
EAN/GTIN:
     4099889562484
Suchbegriffe:
Batteriefach
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
batteriefach
Für Mignonzellen (14,5 x 50,5 mm), zum direkten Einbau in Frontplatten und Gehäusewände, mit Verschlusskappe, direkten Anschlusskontakten zur Batterie und unabhängig wirkender Druckfeder ohne Stromdurchgang. Farbe: schwarz. Gehäusebohrung: 22,3 mm Durchmesser. Einbaulänge Typ 338: 173,8 mm . Typ: 338, Batteriefach für 3 Mignonzellen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
3 x AA
Bohrabstand:
22.3 mm
Farbe:
schwarz
Geeignet für:
Mignonzellen
Zubehörart:
Batteriefach
Ursprungsland:
GB
Gewicht:
0.0441 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Batteriehalter, Gehäuse, Gehäuse-Batteriefach, Speichersystem, Energiespeicher, Stromspeicher, Batterie, Primärbatterie, Primärzelle, Stromversorgung, Gleichstromversorgung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,60*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 9,36* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 119,25*
€ 141,9075
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 117,27*
€ 139,5513
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 114,50*
€ 136,255
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 106,57*
€ 126,8183
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 93,60*
€ 111,384
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.