Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittstellen IC CAN 1MBd Standby 5V, TJA1040T/CM,118, SOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnittstellen IC CAN 1MBd Standby 5V, TJA1040T/CM,118, SOIC-8
Schnittstellen IC CAN 1MBd Standby 5V, TJA1040T/CM,118, SOIC-8
Artikel-Nr.:
     4502-49S6010
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     TJA1040T/CM,118
EAN/GTIN:
     4099879088093
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bus Empfänger
Bus Sender/Empfänger
Bus-Sender
CAN-Bus Transceiver
Sendeempfänger, TJA1040T/CM,118, NXP Der TJA1040 ist die Schnittstelle zwischen dem Controller Area Network (CAN)-Protokollcontroller und dem physischen Bus. Er ist in erster Linie für Hochgeschwindigkeitsanwendungen, bis zu 1 MBaud, in Personenkraftwagen vorgesehen. Das Gerät bietet differentielle Sendefähigkeit zum Bus und differentielle Empfangsfähigkeit zum CAN-Controller. Features * Vollständig kompatibel mit der Norm ISO 11898 * Hohe Geschwindigkeit (bis zu 1 MBaud) * Sehr stromsparender Standby-Modus mit Fern-Aufweckfähigkeit über den Bus * Sehr niedrige elektromagnetische Emission (EME)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Transceiver
Gehäuse:
SOIC-8
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Gewicht:
0.00011 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: CANbus Transceiver, LIN-Bus Transceiver, Line Transceiver, IC Interface, Interface-IC, SMD-Leitungstransceiver, SMD-Transceiver, can-bus transceiver, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Logik IC, Logik-Baustein, Schnittstellen IC
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
2500
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,24*
5
€ 4,00*
ab € 0,92*
€ 1,56*
1
€ 6,90*
ab € 1,20*
€ 2,54*
1 Tag
42852
1
€ 14,99*
ab € 0,902*
€ 2,81*
1
€ 5,95*
ab € 1,36*
€ 2,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 3.100,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.