Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittstellen IC CAN 125KBd Sleep/Standby 5V/9V/12V/15V/18V/24V/28V, TJA1055T/C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnittstellen IC CAN 125KBd Sleep/Standby 5V/9V/12V/15V/18V/24V/28V, TJA1055T/C
Schnittstellen IC CAN 125KBd Sleep/Standby 5V/9V/12V/15V/18V/24V/28V, TJA1055T/C
Artikel-Nr.:
     4502-49S6028
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     TJA1055T/CM,118
EAN/GTIN:
     4099879088185
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CAN-Bus Transceiver
CANbus Transceiver
LIN-Bus Transceiver
Line Transceiver
Schnittstelle IC, TJA1055T/CM,118, NXP Der TJA1055T/CM,118 ist die Schnittstelle zwischen dem Protokoll-Controller und den physikalischen Busleitungen in einem Controller Area Netzwerk (CAN). Features * Baudrate bis zu 125 kBd * Sehr geringe elektromagnetische Emission (EME) * Hohe elektromagnetische Störfestigkeit (EMI) * ESD-Schutz 8 kV
Weitere Informationen:
Ausführung:
Transceiver
Gehäuse:
SOIC-14
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Entwicklungskit, IC Interface, Interface-IC, Mikrocontroller, SMD-Leitungstransceiver, SMD-Transceiver, nxp mikrocontroller, can-bus transceiver, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Logik IC, Logik-Baustein, Schnittstellen IC
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 1,85*
€ 2,84*
€ 6,90*
ab € 1,40*
€ 2,87*
1 Tag
7288
€ 14,99*
ab € 1,21*
€ 3,62*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.