Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

I.C. TL494CN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
I.C. TL494CN
I.C. TL494CN
Artikel-Nr.:
     4502-49S7200
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TL494CN
EAN/GTIN:
     4099879102232
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flip-Flop
Flipflop
IC Spannungsregler
PWM-Controller
IC, TL494CN, Texas Instruments Der TL494CN-Baustein enthält alle Funktionen, die für den Aufbau eines PWM-Steuerschaltkreises (Pulsweitenmodulation) erforderlich sind, auf einem einzigen Chip. Dieser Baustein wurde in erster Linie für die Steuerung der Stromversorgung entwickelt und bietet die Flexibilität, die Schaltung zur Steuerung der Stromversorgung an eine bestimmte Anwendung anzupassen. Der Baustein enthält zwei Fehlerverstärker, einen auf dem Chip einstellbaren Oszillator, einen Komparator für die Totzeitsteuerung (DTC), ein Flip-Flop für die Impulssteuerung, einen 5-V-Regler mit 5 % Genauigkeit und Ausgangssteuerungsschaltungen. Die Fehlerverstärker weisen einen Gleichtaktspannungsbereich von 0,3 V bis VCC 2 V auf. Der Komparator zur Steuerung der Totzeit hat einen festen Offset, der eine Totzeit von etwa 5 % bietet. Der On-Chip-Oszillator kann umgangen werden, indem RT an den Referenzausgang angeschlossen und ein Sägezahleingang an CT bereitgestellt wird, oder er kann die gemeinsamen Schaltungen in synchronen Mehrspur-Stromversorgungen ansteuern. Features * Schaltungsarchitektur ermöglicht einfache Synchronisation * Ausgangskontrolle wählt Single-Ended- oder Push-Pull-Betrieb * Interne Schaltung verhindert Doppelimpulse an beiden Ausgängen Anwendungen * Desktop-PCs * Stromversorgungen: AC/DC, isoliert, mit oder ohne PFC * Rauchmelder
Weitere Informationen:
Frequenz:
300 kHz
Gehäuse:
PDIP-16
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
0 °C
Montage:
THT
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.00176 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schaltregler-IC, flip flop, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Pulsbreiten-Modulator, Pulse Width Modulator, PWM, PWM Controller IC
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,39*
€ 0,64*
1
€ 6,90*
ab € 0,205*
€ 0,644*
25
€ 8,95*
ab € 0,31*
€ 0,67*
1 Tag
460
1
€ 14,99*
ab € 0,191*
€ 0,96*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Texas Instruments
TL494IN
ab € 0,271*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.