Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsregler, 2-37 VDC, 150 mA, positiv, PDIP-14, UA723CN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannungsregler, 2-37 VDC, 150 mA, positiv, PDIP-14, UA723CN
Spannungsregler, 2-37 VDC, 150 mA, positiv, PDIP-14, UA723CN
Artikel-Nr.:
     4502-49S8800
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     UA723CN
EAN/GTIN:
     4099879101006
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
lineare Regler-ICs
ic spannungsregler
Spannungsregler, UA723CN, TI Der UA723CN ist ein Präzisions-Spannungsregler mit integrierter Schaltung, der sich durch hohe Welligkeitsunterdrückung, hervorragende Eingangs- und Lastregelung, ausgezeichnete Temperaturstabilität und niedrigen Standby-Strom auszeichnet. Die Schaltung besteht aus einem temperaturkompensierten Referenzspannungsverstärker, einem Fehlerverstärker, einem 150-mA-Ausgangstransistor und einem einstellbaren Ausgangsstrombegrenzer. Eigenschaften * Einstellbare Strombegrenzungsfähigkeit * Eingangsspannungen bis zu 40 V
Weitere Informationen:
Anzahl der Regler:
1
Ausführung:
einstellbar
Ausgangsspannungsbereich:
2-37 VDC
Ausgangsstrom:
150 mA
Eingangsspannungsbereich:
9,5-40 V
Gehäuse:
PDIP-14
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
0 °C
Montage:
THT
Polarität:
positiv
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.0017 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1000
Frei Haus
ab € 0,53*
€ 0,62*
10
€ 4,00*
ab € 0,47*
€ 0,90*
1
€ 6,90*
ab € 0,56*
€ 1,30*
25
€ 8,95*
ab € 0,50*
€ 1,33*
1 Tag
1850
10
€ 7,00*
ab € 0,45*
€ 1,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 620,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.