Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Aktor Kabel, 7/8"-Kabelstecker, abgewinkelt auf 7/8"-Kabeldose, gerade, 5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sensor-Aktor Kabel, 7/8"-Kabelstecker, abgewinkelt auf 7/8"-Kabeldose, gerade, 5
Sensor-Aktor Kabel, 7/8"-Kabelstecker, abgewinkelt auf 7/8"-Kabeldose, gerade, 5
Artikel-Nr.:
     4502-50F0017
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     98732
EAN/GTIN:
     4099891106331
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel für Sicherheitsschalter
Profibus Buskabel
Profibus Kabel
Profibus Leitung
Stromversorgungskabel, 0905 204 309/1 M, Lumberg Automation Profibus Stromversorgungskabel, doppelendiger 7/8 Stecker 90 auf 7/8" Buchse 90, 5-polig, 0,6 Meter.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
7/8"-Kabelstecker, abgewinkelt
Anschluss (2):
7/8"-Kabeldose, gerade
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
1 m
Material:
PUR
Polzahl:
5-polig
Schutzart (IP):
IP67
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.162 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sensorkabel, Sensorleitung, kabel für sicherheitsschalter 5pol, kabel für sicherheitsschalter, profibus kabel 1m, Adapter, Adapterkabel, Adapterleitung, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Aktorikverbindungskabel, Aktorikverbindungsleitung, Sensor-Aktor-Verbindungskabel, Sensor-Aktor-Verbindungsleitung, Sensor-Aktor Kabel, Sensor-Aktor-Leitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 347,24*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 69,448* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 411,40*
€ 489,566
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 406,02*
€ 483,1638
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 373,50*
€ 444,465
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 362,54*
€ 431,4226
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 347,24*
€ 413,2156
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.