Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter, 2 x M23 (6-polig, Buchse) auf M23 (6-polig, Stecker), T-Form, 6906


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapter, 2 x M23 (6-polig, Buchse) auf M23 (6-polig, Stecker), T-Form, 6906
Adapter, 2 x M23 (6-polig, Buchse) auf M23 (6-polig, Stecker), T-Form, 6906
Artikel-Nr.:
     4502-50F0032
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     6906
EAN/GTIN:
     4099889707670
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
M23-Steckverbinder
Profibus T-Stück
Profibus-Stecker
m23 steckverbinder
Splitter/T-Verbinder, 0906 UTP 201, Lumberg Automation Verteiler/T-Steckverbinder, mit einem M23-Stecker und zwei M23-Buchsen, 6-polig. Geeignet für Profibus- und Interbus-Module.
Weitere Informationen:
Bauform:
T-Form
Steckverbinder (Ausgang):
M23 (6-polig, Stecker)
Steckverbinder:
2 x M23 (6-polig, Buchse)
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.21 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Aktoriksteckverbinder, Sensor-Aktor-Steckverbinder, Sensorsteckverbinder, Sensor-Aktor-Verteiler, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Metrische Steckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,45*
€ 150,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,75*
€ 147,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,04*
€ 142,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,34*
€ 132,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,36*
€ 117,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.