Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0915 098 000-50 M


Menge:  Packung  
Produktinformationen
0915 098 000-50 M
0915 098 000-50 M
Artikel-Nr.:
     4502-50F0048
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     1421
EAN/GTIN:
     4099891106461
Flachkabel, 0915 098 000-50 M, Lumberg Automation AS-Interface Gummi-Flachkabel für Bus / Hilfsenergie, 50m Spule.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
50 m
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0693 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 314,86*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 6,2972* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 386,62*
€ 460,0778
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 383,38*
€ 456,2222
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 367,47*
€ 437,2893
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 345,09*
€ 410,6571
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 314,86*
€ 374,6834
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.