Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Aktor Kabel, M12-Kabelstecker, gerade auf M12-Kabeldose, gerade, 5-polig,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sensor-Aktor Kabel, M12-Kabelstecker, gerade auf M12-Kabeldose, gerade, 5-polig,
Sensor-Aktor Kabel, M12-Kabelstecker, gerade auf M12-Kabeldose, gerade, 5-polig,
Artikel-Nr.:
     4502-50F0062
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     9618
EAN/GTIN:
     4099891106591
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Doppelendiger Kabelsatz, 0935 253 103/0,25 M, Lumberg Automation CANopen/DeviceNet Daten Doppelendiger Kabelsatz: Stecker gerade A-kodiert schwarz M12 Standard auf Buchse gerade A-kodiert schwarz M12 Standard, 50 V AC / 60 V DC, 4 A; Kabel PUR schwarz, 4-Leitungen, Daten: 2x0,25 mm² + Leistung: 2x0,34 mm².
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
M12-Kabelstecker, gerade
Anschluss (2):
M12-Kabeldose, gerade
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
0.25 m
LED-Anzeige:
Nein
Material:
PUR
max. Spannung:
60 V
Nennstrom:
4 A
Polzahl:
5-polig
Schutzart (IP):
IP67
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0264 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, CANopen Buskabel, CANopen Kabel, CANopen Leitung, DeviceNet Buskabel, DeviceNet Kabel, DeviceNet Leitung, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, kabel für sicherheitsschalter 5pol, as-i kabel, sensorkabel 5x0,25 qmm, Adapter, Adapterkabel, Adapterleitung, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Aktorikverbindungskabel, Aktorikverbindungsleitung, Sensor-Aktor-Verbindungskabel, Sensor-Aktor-Verbindungsleitung, Sensor-Aktor-Leitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,55*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 24,91* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 155,97*
€ 185,6043
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 155,56*
€ 185,1164
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 149,70*
€ 178,143
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 140,24*
€ 166,8856
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 124,55*
€ 148,2145
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.