Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Aktor Kabel, M12-Kabelstecker, abgewinkelt auf offenes Ende, 5-polig, 2 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sensor-Aktor Kabel, M12-Kabelstecker, abgewinkelt auf offenes Ende, 5-polig, 2 m
Sensor-Aktor Kabel, M12-Kabelstecker, abgewinkelt auf offenes Ende, 5-polig, 2 m
Artikel-Nr.:
     4502-50F0145
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     9976
EAN/GTIN:
     4099891107321
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Einseitiger Kabelsatz, 0935 253 107/2 M, Lumberg Automation CANopen/DeviceNet Daten Einseitiger Kabelsatz: M12 Standard, Stecker, gewinkelt, 5-polig, A-codiert, Schwarzer Körper, 50 V AC / 60 V DC, 4 A; PUR-Kabel schwarz, 4-Leitungen, Daten: 2x0,25 mm² + Leistung: 2x0,34 mm².
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
M12-Kabelstecker, abgewinkelt
Anschluss (2):
offenes Ende
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
2 m
LED-Anzeige:
Nein
Material:
PUR
max. Spannung:
60 V
Nennstrom:
4 A
Polzahl:
5-polig
Schutzart (IP):
IP67
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.1394 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, CANopen Buskabel, CANopen Kabel, CANopen Leitung, DeviceNet Buskabel, DeviceNet Kabel, DeviceNet Leitung, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, as-i leitung 2m, as-i kabel, kabel für sicherheitsschalter 5pol, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Aktorikverbindungskabel, Aktorikverbindungsleitung, Sensor-Aktor-Verbindungskabel, Sensor-Aktor-Verbindungsleitung, Sensor-Aktor-Leitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 167,09*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 16,709* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 210,91*
€ 250,9829
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 198,36*
€ 236,0484
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 180,76*
€ 215,1044
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 167,09*
€ 198,8371
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.