Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Aktor Kabel, M12-Kabelstecker, abgewinkelt auf M12-Kabeldose, abgewinkelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor-Aktor Kabel, M12-Kabelstecker, abgewinkelt auf M12-Kabeldose, abgewinkelt
Sensor-Aktor Kabel, M12-Kabelstecker, abgewinkelt auf M12-Kabeldose, abgewinkelt
Artikel-Nr.:
     4502-50F0148
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     96151
EAN/GTIN:
     4099891107352
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Doppelendiger Kabelsatz, 0935 253 108/0,15 M, Lumberg Automation CANopen/DeviceNet Daten Doppelendiger Kabelsatz: Stecker gewinkelt A-kodiert schwarz M12 Standard auf Buchse gewinkelt A-kodiert schwarz M12 Standard, 50 V AC / 60 V DC, 4 A; Kabel PUR schwarz, 4-Leitungen, Daten: 2x0,25 mm² + Leistung: 2x0,34 mm².
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
M12-Kabelstecker, abgewinkelt
Anschluss (2):
M12-Kabeldose, abgewinkelt
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
0.15 m
LED-Anzeige:
Nein
Material:
PUR
max. Spannung:
60 V
Nennstrom:
4 A
Polzahl:
5-polig
Schutzart (IP):
IP67
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.037 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, CANopen Buskabel, CANopen Kabel, CANopen Leitung, DeviceNet Buskabel, DeviceNet Kabel, DeviceNet Leitung, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, as-i kabel, Adapter, Adapterkabel, Adapterleitung, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Aktorikverbindungskabel, Aktorikverbindungsleitung, Sensor-Aktor-Verbindungskabel, Sensor-Aktor-Verbindungsleitung, Sensor-Aktor-Leitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,26*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.