Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Aktor Kabel, M23-Kabelstecker, gerade auf M23-Kabelstecker, gerade, 12-po


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sensor-Aktor Kabel, M23-Kabelstecker, gerade auf M23-Kabelstecker, gerade, 12-po
Sensor-Aktor Kabel, M23-Kabelstecker, gerade auf M23-Kabelstecker, gerade, 12-po
Artikel-Nr.:
     4502-50F0274
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     934636378
EAN/GTIN:
     4099891108304
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel für Sicherheitsschalter
Profibus Buskabel
Profibus Kabel
Profibus Leitung
Doppelendiger Kabelsatz, 0975 202 201/10 M, Lumberg Automation Profibus Doppelendiger Kabelsatz, M23-Stecker auf M23-Stecker, 12-polig.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
M23-Kabelstecker, gerade
Anschluss (2):
M23-Kabelstecker, gerade
Farbe:
violett
Kabellänge:
10 m
LED-Anzeige:
Nein
Material:
PUR
Polzahl:
12-polig
Schutzart (IP):
IP67
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
1.18 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 849,30*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 169,86* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 888,96*
€ 1.057,8624
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 886,99*
€ 1.055,5181
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 863,85*
€ 1.027,9815
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 852,29*
€ 1.014,2251
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 849,30*
€ 1.010,667
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.