Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Aktor Kabel, D-Sub-Kabelstecker, gerade auf M12-Kabeldose, gerade, 9-poli


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sensor-Aktor Kabel, D-Sub-Kabelstecker, gerade auf M12-Kabeldose, gerade, 9-poli
Sensor-Aktor Kabel, D-Sub-Kabelstecker, gerade auf M12-Kabeldose, gerade, 9-poli
Artikel-Nr.:
     4502-50F0371
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     47939
EAN/GTIN:
     4099891109233
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Kabel für Sicherheitsschalter
Profibus Buskabel
Profibus Kabel
Doppelendiger Kabelsatz, 0975 254 104/10 M, Lumberg Automation PROFIBUS Daten Doppelendiger Kabelsatz: Stecker gewinkelt SUB-D-kodiert auf Buchse gerade B-kodiert schwarz M12 Standard, geschirmt, + 4,75 - +5,25 V DC, 12,5 mA; Kabel PUR violett, 2-Leitungen, 0,34 mm².
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
D-Sub-Kabelstecker, gerade
Anschluss (2):
M12-Kabeldose, gerade
Farbe:
violett
Kabellänge:
10 m
LED-Anzeige:
Nein
Material:
PUR
Polzahl:
9-polig
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.487 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Profibus Leitung, Sensorkabel, Sensorleitung, profibus kabel 10 meter m12, kabel für sicherheitsschalter, profibus buskabel m12, Adapter, Adapterkabel, Adapterleitung, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Aktorikverbindungskabel, Aktorikverbindungsleitung, Sensor-Aktor-Verbindungskabel, Sensor-Aktor-Verbindungsleitung, Sensor-Aktor Kabel, Sensor-Aktor-Leitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 557,77*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 111,554* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 609,39*
€ 725,1741
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 602,23*
€ 716,6537
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 594,00*
€ 706,86
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 580,16*
€ 690,3904
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 557,77*
€ 663,7463
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.