Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Aktor Kabel, M12-Kabelstecker, abgewinkelt auf M12-Kabelstecker, abgewink


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sensor-Aktor Kabel, M12-Kabelstecker, abgewinkelt auf M12-Kabelstecker, abgewink
Sensor-Aktor Kabel, M12-Kabelstecker, abgewinkelt auf M12-Kabelstecker, abgewink
Artikel-Nr.:
     4502-50F0596
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     20110
EAN/GTIN:
     4099891111120
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Doppelendiger Kabelsatz, 0985 342 131/0,4 M, Lumberg Automation Schnelles Ethernet Cat5e Daten Doppelendiger Kabelsatz: Stecker gewinkelt D-kodiert schwarz M12 Standard auf Stecker gewinkelt D-kodiert schwarz M12 Standard, geschirmt, 50 V AC / 60 V DC, 4 A; Kabel PUR grün, 4-Leitungen, 2x2x0,34 mm².
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
M12-Kabelstecker, abgewinkelt
Anschluss (2):
M12-Kabelstecker, abgewinkelt
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
0.4 m
LED-Anzeige:
Nein
Material:
PUR
max. Spannung:
60 V
Nennstrom:
4 A
Polzahl:
4-polig
Schutzart (IP):
IP67
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.02 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 369,74*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 36,974* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 414,08*
€ 492,7552
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 411,52*
€ 489,7088
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 394,12*
€ 469,0028
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 384,52*
€ 457,5788
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 369,74*
€ 439,9906
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.