Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Aktor Kabel, M12-Kabelstecker, abgewinkelt auf M12-Kabelstecker, abgewink


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sensor-Aktor Kabel, M12-Kabelstecker, abgewinkelt auf M12-Kabelstecker, abgewink
Sensor-Aktor Kabel, M12-Kabelstecker, abgewinkelt auf M12-Kabelstecker, abgewink
Artikel-Nr.:
     4502-50F0600
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     20421
EAN/GTIN:
     4099891111144
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Doppelendiger Kabelsatz, 0985 342 131/0,8 M, Lumberg Automation Schnelles Ethernet Cat5e Daten Doppelendiger Kabelsatz: Stecker gewinkelt D-kodiert schwarz M12 Standard auf Stecker gewinkelt D-kodiert schwarz M12 Standard, geschirmt, 50 V AC / 60 V DC, 4 A; Kabel PUR grün, 4-Leitungen, 2x2x0,34 mm².
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
M12-Kabelstecker, abgewinkelt
Anschluss (2):
M12-Kabelstecker, abgewinkelt
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
0.8 m
LED-Anzeige:
Nein
Material:
PUR
max. Spannung:
60 V
Nennstrom:
4 A
Polzahl:
4-polig
Schutzart (IP):
IP67
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.064 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 375,29*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 37,529* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 449,56*
€ 534,9764
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 434,60*
€ 517,174
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 405,94*
€ 483,0686
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 391,98*
€ 466,4562
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 375,29*
€ 446,5951
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.